Motion
375Q140LR10

MORSE
375Q140LR10

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 375Q140LR10 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 3.7500 po, calage face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sorties à gauche et à droite, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01469790
N° MFR375Q140LR10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
375Q140LR10

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 375Q140LR10 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 3.7500 po, calage face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sorties à gauche et à droite, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01469790
N° MFR375Q140LR10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16x3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    375
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3286 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143/145TC
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    105.00 lb

Détails

  • Trousse de bras de couple réglable
    XE9006
  • Dessin CAD
  • Trousse de refroidissement du ventilateur
    XJ9006
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    375Q140LR10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288364771
  • Puissance d’entrée maximale
    8.53hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1678 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XJ9201
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XJ9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288364771
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XJ9003
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
375Q140LR10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Usure et arbre intégrés : durcis à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin forgés ou en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.