Motion
375Q180L25

MORSE
375Q180L25

375Q180L25 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 25:1, 3.7500 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 1.1250 po, sortie gauche, cadre 182/184TC
N° D’ARTICLE MI01469808
N° MFR375Q180L25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
375Q180L25

375Q180L25 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 25:1, 3.7500 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 1.1250 po, sortie gauche, cadre 182/184TC
N° D’ARTICLE MI01469808
N° MFR375Q180L25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4x1/8
  • Taille du réducteur du fabricant
    375
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3878 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182/184TC
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    120.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    375Q180L25
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288686095
  • Puissance d’entrée maximale
    4.54hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1678 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288686095

Aperçu

Description du fabricant
375Q180L25 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Usure et arbre intégrés : durcis à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin forgés ou en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.