Motion
375Q210L10

MORSE
375Q210L10

375Q210L10 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 10:1, 3.7500 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 1.3750 po, sortie gauche, cadre 213/215T
N° D’ARTICLE MI01469844
N° MFR375Q210L10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
375Q210L10

375Q210L10 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 10:1, 3.7500 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 1.3750 po, sortie gauche, cadre 213/215T
N° D’ARTICLE MI01469844
N° MFR375Q210L10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16x5/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    375
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3286 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213/215T
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    121.55 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    375Q210L10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288365044
  • Puissance d’entrée maximale
    8.53hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1678 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288365044

Aperçu

Description du fabricant
375Q210L10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Usure et arbre intégrés : durcis à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin forgés ou en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.