Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16x5/32
- Taille du réducteur du fabricant375
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal3286 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille du cadre NEMA/IEC213/215T
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Poids122.70 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant375Q210LR10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288365181
- Puissance d’entrée maximale8.53hp à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1678 lb
- RéductionCélibataire
- SérieRaider
- CUP_NON662288365181
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- Usure et arbre intégrés : durcis à 58RC pour plus de résistance.
- Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
- Engrenages à vis sans fin forgés ou en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.