Motion
C07200814000M

AS RAYMOND
C07200814000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 4.0000 in Length, 0.0810 in Wire Size, 15.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI01469978
N° MFRC07200814000M
Prix2.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200814000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 4.0000 in Length, 0.0810 in Wire Size, 15.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI01469978
N° MFRC07200814000M
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
Prix2.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.06719 lb
  • Taille du fil
    0.0810 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200814000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    15.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0720-081-4000M PRINTEMPS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif