Motion
NUP 222 ECP

SKF
NUP 222 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 38 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01470454
N° MFRNUP 222 ECP
Prix1,781.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 222 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 38 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01470454
N° MFRNUP 222 ECP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,781.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    11.19 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (4) Brides, anneau intérieur en deux pièces
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577049285
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316577049285

Aperçu

Description du fabricant
NUP 222 ECP BRG