Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre7.0000 po
- Rouleau Largeur3.7500 po
- Goujon Diamètre3.0000 po
- Longueur du filetage4.1300 po
- Taille du filetage3-12
- Poids53.38 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Type de lubrificationReraisonnable
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale81860 lbf
- Capacité de charge statique radiale213860 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieSCF-SH
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946107589
Aperçu
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux