Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1.7500 po
- Largeur totale2.8750 po
- Roller Diameter5.0000 po
- Roller Width2.7500 po
- Poids12.49 lb
Details
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.720 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale53590 lbf
- Capacité de charge statique radiale135900 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieYCF
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946109590
Aperçu
Description du fabricant
YCF 5.00 S SUIVEUR DE CROCHET
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux