Motion
60 HSB ALÉSAGE 2.125 PO 1/2 PO X 1/4 PO KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
60 HSB 2.125" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneu Omega® - Série Omega, Code de taille 60 , fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI01471735
N° MFR60 HSB 2.125" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS
Prix1,265.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
60 HSB 2.125" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneu Omega® - Série Omega, Code de taille 60 , fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI01471735
N° MFR60 HSB 2.125" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,265.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    60
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7390418
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Oméga
  • CUP_NON
    698210904180

Aperçu

Description du fabricant
7390418 60 HSB BORE 2.1250 PO
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique