Motion
2501-16-24-FG
COUDE 2501-16-24-FG 90D MJ-MP FORGÉ
N° D’ARTICLE MI01472367
N° MFR2501-16-24-FG
Prix98.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUDE 2501-16-24-FG 90D MJ-MP FORGÉ
N° D’ARTICLE MI01472367
N° MFR2501-16-24-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°, 1-1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 1-1/2 po
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°, 1-1/2 NPTF
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po mâle rigide
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    2501

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 2501-16-24-FG 90D MJ-MP FORGÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon