Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord10
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Longueur1550 pi / 473 m
- Rayon de courbure minimum8 po / 203.2 mm
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.93 po
Détails
- Pression d’éclatement7600 psi / 524 bars
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleNitrile/PVC - Type C2
- Type de couvercleStandard
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Pression du tuyauPression variable - basse
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Numéro de catalogue du fabricant46575705
- Numéro CUP du fabricant072053653700
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale+100°C / +212 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
- Utilisation recommandéeLe flexible Global G1 est recommandé pour les conduites hydrauliques à pression moyenne et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
- Type de renforcement1 tresse, fil
- Marque de commerceG1 Tuyau hydraulique
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- CUP_NON072053653700
- Pression de service1900 psi / 131 bars
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.