Motion
16G1 XBALE

GATES RUBBER CO
16G1 XBALE

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1 po, D.E. 1.40 po, Pression de service 89.6 bar/ 1300 psi, Pression d'éclatement 5200 psi/ 358.5 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI01472485
N° MFR16G1 XBALE
Prix22.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16G1 XBALE

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1 po, D.E. 1.40 po, Pression de service 89.6 bar/ 1300 psi, Pression d'éclatement 5200 psi/ 358.5 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI01472485
N° MFR16G1 XBALE
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
Prix22.63 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    700 pi / 213 m
  • Rayon de courbure minimum
    12 po / 304.8 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.40 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    5200 psi / 358.5 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46575707
  • Numéro CUP du fabricant
    072053631302
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible Global G1 est recommandé pour les conduites hydrauliques à pression moyenne et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    G1 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053631302
  • Pression de service
    1300 psi / 89.6 bars

Aperçu

Description du fabricant
16 G1 X TUYAU BÂLE 4657-5707