Motion
UCLC209-27
Cartouche de roulement à billes - 1-11/16 po de diamètre , 4-3/8 po de diamètre extérieur, 1-7/16 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI01472509
N° MFRUCLC209-27
Prix144.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 1-11/16 po de diamètre , 4-3/8 po de diamètre extérieur, 1-7/16 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI01472509
N° MFRUCLC209-27

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Boîtier Largeur  
    1-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.937 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3750 po
  • Diamètre de l’arbre
    1-11/16 po
  • Poids
    3.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    LC209
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-27
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCLC200
  • CUP_NON
    0808250148240

Aperçu

Description du fabricant
UCLC209-27 1-11/16 CARTOUCHE