Motion
CPB108SS

MRC (SKF)
CPB108SS

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01472512
N° MFRCPB108SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
CPB108SS

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01472512
N° MFRCPB108SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    1-57/64 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0781 à 5.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    3.9063 po
  • Longueur totale
    6.8906 po
  • Poids
    2.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Prélubrifiée à vie avec de la graisse USDA H1-approved • La graisse synthétique de haute qualité est inodore et insipide, et est approuvé pour une utilisation dans toutes les industries de transformation des aliments • 60 % plus léger que la fonte et résistant à l’eau chaude et froide, désinfectants, acides citriques, la cuisson des graisses, et pratiquement tous les produits chimiques de lavage • Aide à maintenir la conformité HACCP de votre installation • Une durée de vie plus longue réduit les coûts d’exploitation et de remplacement • Aucune relubrification nécessaire • Résistant à la corrosion et à la contamination dans pratiquement toutes les conditions de lavage • Remplacement par insertion
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4270 lbf
  • Série
    Marathon®
  • CUP_NON
    097741069342

Aperçu

Description du fabricant
CPB108SS PIL NOIR
  • Prélubrifié à vie avec de la graisse USDA H1-approved
  • La graisse synthétique de haute qualité est inodore et insipide et est approuvée pour une utilisation dans toutes les industries de transformation des aliments
  • 60 % plus léger que la fonte et résistant à l’eau chaude et froide, aux désinfectants, aux acides citriques, aux graisses de cuisson et à pratiquement tous les produits chimiques de lavage
  • Aide à maintenir la conformité HACCP de votre établissement
  • Une durée de vie plus longue réduit les coûts d’exploitation et de remplacement
  • Aucune relubrification nécessaire
  • Résistant à la corrosion et sans contamination dans pratiquement toutes les conditions de lavage
  • Remplacement encastré

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif