Motion
6220C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 34 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01472555
N° MFR6220C3
Prix346.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 34 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01472555
N° MFR6220C3
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
Prix346.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Poids
    6.92 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6220 C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6220C3BNLM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 100mm , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 180mm et une largeur de 34mm , parfait pour une rotation à haute vitesse.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6220C3BNLM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893737479
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893737479

Aperçu

Description du fabricant
6220 C3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE