Motion
6301ZZEC3BXMM

NACHI AMERICA INC
6301ZZEC3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E. 37 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01472558
N° MFR6301ZZEC3BXMM
Prix15.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6301ZZEC3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E. 37 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01472558
N° MFR6301ZZEC3BXMM
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
Prix15.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    RADIAL À RAINURE PROFONDE 6301 ZZE C3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6301ZZEC3BXMM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 12mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 37mm et une largeur de 12mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6301ZZEC3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893751123
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893751123

Aperçu

Description du fabricant
RADIAL À RAINURE PROFONDE 6301 ZZE C3