Motion
5700-12-12-FG
COUDE 5700-12-12-FG
N° D’ARTICLE MI01472591
N° MFR5700-12-12-FG
Prix131.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUDE 5700-12-12-FG
N° D’ARTICLE MI01472591
N° MFR5700-12-12-FG

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix131.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille End 2
    3/4 NPTF
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Mot-clé de description
    3/4 in Male Pipe Rigid x 3/4 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    5700

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 5700-12-12-FG