Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Type de taille de fin 11/4 ORB
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille End 21/4 ORB
- Poids0.18 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique Boss à joint torique Boss
- Mot-clé de descriptionBossage du joint torique femelle 1/4 po x 1/4 po Bossage du joint torique mâle
- Style de fin 1Bossage du joint torique femelle
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/16–20
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- PlacageZinc trivalent
- Série6815
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation