Motion
5701-06-04-FG
COUDE 5701-06-04-FG
N° D’ARTICLE MI01472720
N° MFR5701-06-04-FG
Price$45.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUDE 5701-06-04-FG
N° D’ARTICLE MI01472720
N° MFR5701-06-04-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF, 3/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 3/8 po
  • Type de taille End 2
    1/4 NPTF, 3/8 JIC 37°
  • Poids
    0.15 lb

Details

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 1/4 po 3/8 po mâle
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    5701

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 5701-06-04-FG