Motion
6902-16-12-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
6902-16-12-NWO-FG

6902-16-12-NWO-FG MB -FPS 45D
N° D’ARTICLE MI01472728
N° MFR6902-16-12-NWO-FG
Prix70.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6902-16-12-NWO-FG

6902-16-12-NWO-FG MB -FPS 45D
N° D’ARTICLE MI01472728
N° MFR6902-16-12-NWO-FG
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
Prix70.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    1 ORB
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Mot-clé de description
    3/4 in Female Pipe Swivel x 1 in Male Adjustable O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6902

Aperçu

Description du fabricant
6902-16-12-NWO-FG MB -FPS 45D

Vous pourriez également aimer