Motion
K01501A07
Peinture aérosol Krylon® - blanc, taille du contenant : 12 oz, laque, extérieur, intérieur, fini lustré, émail acrylique, zone de couverture : 15 pi², temps de séchage : 12 à 30 minutes
N° D’ARTICLE MI01473553
N° MFRK01501A07
Prix13.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture aérosol Krylon® - blanc, taille du contenant : 12 oz, laque, extérieur, intérieur, fini lustré, émail acrylique, zone de couverture : 15 pi², temps de séchage : 12 à 30 minutes
N° D’ARTICLE MI01473553
N° MFRK01501A07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    15 pi2
  • Poids
    1.03 lb
  • Boîtier de poids
    6.174 lb
  • Poids de chaque
    1.029 lb

Détails

  • Type de base
    Laque
  • Couleur
    Blanc
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Temps de séchage
    12 min à 30 min
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Brillant
  • Code d’harmonisation
    3208200000
  • Numéro CUP du fabricant
    075577000555
  • Quantité du colis
    6
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Type de résine
    Émail acrylique
  • CUP_NON
    075577000555
  • Teneur en composés organiques volatils
    48.81 %

Aperçu

Description du fabricant
K01501A07 BLANC LUSTRÉ
  • Pas de fenêtre de recouvrement, recouvrement à tout moment
  • Sèche au toucher en 8 minutes
  • Fini dur, protecteur et durable
  • Fini très lustré

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif