Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4-1/2 po
- Profondeur globale103.6 mm
Details
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAluminium
- Sexe de la connexionHomme
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Matériau du cadranAluminium
- Plage de pression de la jauge30 po Hg
- Type de jaugeProcessus
- Matériau de la lentilleVerre
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageSupport arrière inférieur (LBM)
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Raccord fileté1/4 NPT
Aperçu
Description du fabricant
212.25 4.5 30INHG V c.a. 1/4 B