Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-1/2 po
- Profondeur globale46.5 mm
Détails
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierPlastique
- Sexe de la connexionHomme
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir et rouge, blanc avec lettrage noir
- Matériau du cadranPlastique
- Plage de pression de la jauge60 psi
- Type de jaugeHydraulique, pneumatique
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage central arrière (CBM)
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurABS
- Raccord fileté1/8 NPT