Motion
QSSS 1/2 L 60

THOMSON (ALTRA)
QSSS 1/2 L 60

Arbre de longueur aléatoire – acier inoxydable 440C , diamètre de 0,500 po, longueur totale de 60.000 po, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe – L
N° D’ARTICLE MI01477402
N° MFRQSSS 1/2 L 60
Prix357.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QSSS 1/2 L 60

Arbre de longueur aléatoire – acier inoxydable 440C , diamètre de 0,500 po, longueur totale de 60.000 po, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe – L
N° D’ARTICLE MI01477402
N° MFRQSSS 1/2 L 60

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix357.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.4990 / 0.4995 po
  • Nominal Diamètre  
    0,500 po
  • Longueur totale
    60.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486246435

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 1/2-L-SS-60

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer