Motion
QSSS 1 1/2 L 72

THOMSON (ALTRA)
QSSS 1 1/2 L 72

Random Length Shafting - 440C Stainless Steel, 1.500 in Diameter, 72.000 in Overall Length, Stainless Steel 440C, 50 HRC, Class - L
N° D’ARTICLE MI01477458
N° MFRQSSS 1 1/2 L 72
Prix1,582.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QSSS 1 1/2 L 72

Random Length Shafting - 440C Stainless Steel, 1.500 in Diameter, 72.000 in Overall Length, Stainless Steel 440C, 50 HRC, Class - L
N° D’ARTICLE MI01477458
N° MFRQSSS 1 1/2 L 72
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
Prix1,582.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.4989 / 1.4994 po
  • Nominal Diamètre  
    1.500 po
  • Longueur totale
    72.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486246251

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 1-1/2-L-SS-72