Motion
QSCP 1 1/4 L 60

THOMSON (ALTRA)
QSCP 1 1/4 L 60

Arbre de longueur aléatoire - acier plaqué chrome, extrémités non plaquées, 1.250 po de diamètre, 60.000 po de longueur totale, acier plaqué chrome, extrémités non plaquées, 60 HRC, classe - L, extrémités plates plaquées chrome
N° D’ARTICLE MI01477514
N° MFRQSCP 1 1/4 L 60
Prix877.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QSCP 1 1/4 L 60

Arbre de longueur aléatoire - acier plaqué chrome, extrémités non plaquées, 1.250 po de diamètre, 60.000 po de longueur totale, acier plaqué chrome, extrémités non plaquées, 60 HRC, classe - L, extrémités plates plaquées chrome
N° D’ARTICLE MI01477514
N° MFRQSCP 1 1/4 L 60
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
Prix877.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.2490 / 1.2495 po
  • Nominal Diamètre  
    1.250 po
  • Longueur totale
    60.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier plaqué chrome, extrémités non plaquées
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier plaqué chrome, extrémités non plaquées
  • Options incluses
    Extrémités lisses plaquées chrome
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486245018

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 1-1/4-L-CP-60