Motion
QS 1 1/4 L PD 36

THOMSON (ALTRA)
QS 1 1/4 L PD 36

Arbre de longueur aléatoire - Acier au carbone, 1.250 po de diamètre, 36.000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - L, prépercé
N° D’ARTICLE MI01477561
N° MFRQS 1 1/4 L PD 36
Prix431.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QS 1 1/4 L PD 36

Arbre de longueur aléatoire - Acier au carbone, 1.250 po de diamètre, 36.000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - L, prépercé
N° D’ARTICLE MI01477561
N° MFRQS 1 1/4 L PD 36
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
Prix431.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.2490 / 1.2495 po
  • Nominal Diamètre  
    1.250 po
  • Longueur totale
    36.000 po
  • Taille de la vis de rail
    5/16-18

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier
  • Options incluses
    Prépercé
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486466949

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 1-1/4-L-PD-36

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer