Motion
QS 16 mm 1500

THOMSON (ALTRA)
QS 16 MM 1500

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 16 mm, longueur totale de 1500 mm, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI01477587
N° MFRQS 16 MM 1500
Prix117.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QS 16 MM 1500

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 16 mm, longueur totale de 1500 mm, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI01477587
N° MFRQS 16 MM 1500
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
Votre prix117.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    15.99 / 16.00 mm
  • Nominal Diamètre  
    16 mm
  • Longueur totale
    1500 mm

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériau de montage
    Acier
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)
  • CUP_NON
    662486466369

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 16-MM-1500