Spécifications
Dimensions
- Diamètre réel29.99 / 30.00 mm
- Nominal Diamètre30 mm
- Longueur totale1000 mm
Détails
- Type de composantArbres
- Dureté60 HRC
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureMétrique
- Matériau de montageAcier
- SérieArbre rapide
- Style d’arbreArbre rapide
- Spécifications techniques
- Classe de toléranceClasse - MM (ISO h6)
- CUP_NON662486466512