Motion
QS 40 mm 500

THOMSON (ALTRA)
QS 40 MM 500

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 40 mm, longueur totale de 500 mm, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI01477609
N° MFRQS 40 MM 500
Prix191.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QS 40 MM 500

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 40 mm, longueur totale de 500 mm, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI01477609
N° MFRQS 40 MM 500
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
Prix191.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    39.99 / 40.00 mm
  • Nominal Diamètre  
    40 mm
  • Longueur totale
    500 mm

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériau de montage
    Acier
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)
  • CUP_NON
    662486466543

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 40-MM-500