Motion
QS 40 mm 750

THOMSON (ALTRA)
QS 40 MM 750

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 40 mm, longueur totale de 750 mm, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI01477610
N° MFRQS 40 MM 750
Prix286.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QS 40 MM 750

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 40 mm, longueur totale de 750 mm, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI01477610
N° MFRQS 40 MM 750
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
Prix286.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    39.99 / 40.00 mm
  • Nominal Diamètre  
    40 mm
  • Longueur totale
    750 mm

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériau de montage
    Acier
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)
  • CUP_NON
    662486466550

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 40-MM-750