Motion
EMMPB
Bague à déconnexion rapide - Bague EM, alésage 20 mm, diamètre extérieur 152.4 mm Flg, 66.7 mm LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01477664
N° MFREMMPB
Prix536.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague EM, alésage 20 mm, diamètre extérieur 152.4 mm Flg, 66.7 mm LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01477664
N° MFREMMPB
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
Prix536.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    97.4 mm
  • Longueur du baril
    47.6 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    127 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Taille de la bague
    EM
  • Bride extérieure Diamètre  
    152.4 mm
  • Bride Épaisseur  
    19.1 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    66.7 mm
  • Longueur de vis
    70 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672010597
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Capacité de couple
    2260 N-m
  • CUP_NON
    698672010597

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE E X 20MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif