Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail10 mm
- Hauteur totale15 mm
- Longueur totale40 mm
- Largeur totale26 mm
- Poids0.10 lb
Details
- Capacité de charge3553 N
- Norme de mesureMétrique
- PréchargementEnviron 0.03 C
- SérieAccuMini
Aperçu
Description du fabricant
CD-10-AA-B-P CHARIOT ACCUGLIDE
- Les guides linéaires AccuMini de Thomson offrent une conception de contrôle de bille brevetée supérieure pour un mouvement linéaire fluide, silencieux et à faible friction, même à haute vitesse.
- La géométrie gothique de la rainure de la balle de la voûte plantaire d’AccuMini offre une grande capacité de moment de roulis, une exigence pour les applications autonomes.