Motion
6920LLU

NTN
6920LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01481769
N° MFR6920LLU
Price$1,403.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6920LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01481769
N° MFR6920LLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,403.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.75 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6920LLU BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde a un diamètre d’alésage droit de 100 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 20 mm pour les applications à rainure profonde.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6920LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359423099
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10220 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8900 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    69
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359423099

Aperçu

Description du fabricant
6920LLU BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif