Motion
G1112KRRB TDCF

TIMKEN (FAFNIR)
G1112KRRB TDCF

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-3/4 po DI
N° D’ARTICLE MI01481773
N° MFRG1112KRRB TDCF
Prix372.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
G1112KRRB TDCF

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-3/4 po DI
N° D’ARTICLE MI01481773
N° MFRG1112KRRB TDCF
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
Prix372.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6875 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Poids
    1.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796157194
  • Rpm max.
    2690 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Série
    G-KRRB
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796157194

Aperçu

Description du fabricant
G 1112 KRRB-TDCF BRG