Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.3594 po
- Anneau extérieur Largeur0.5906 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale2.5000 po
- Taille du filetage#1/4-28
- Poids0.43 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327149291
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.1000 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2430 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662327149291
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 po, Qualité standard, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à triple lèvre, diamètre extérieur sphérique, relubrifiable