Motion
P3U235E3 2 3/16 BOULE D’OREILLER NOIR BRG

LINK-BELT
P3U235E3 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01481790
N° MFRP3U235E3 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3U235E3 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01481790
N° MFRP3U235E3 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale
    9.0625 po
  • Poids
    7.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +275 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7540 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327121273

Aperçu

Description du fabricant
P3U235E3 OREILLERNOIR P3-U235E3

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif