Motion
F3U223E3 1 7/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
F3U223E3 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI01481795
N° MFRF3U223E3 1 7/16 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3U223E3 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI01481795
N° MFRF3U223E3 1 7/16 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Espacement des trous de boulon
    3-5/8 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1-49/64 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-59/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6250 po
  • Poids
    3.56 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG223E3L
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327036874

Aperçu

Description du fabricant
F3U223E3 FLANG NOIR F3-U223E3
  • Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à triple lèvre