Motion
C7P3B
Moteur pour service sévère/corrosif - 7-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254T cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1185 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI01485945
N° MFRC7P3B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service sévère/corrosif - 7-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254T cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1185 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI01485945
N° MFRC7P3B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    25 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Couple
    33.3 pi-lb
  • Poids
    300 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Usine et produits chimiques, pâtes et papiers
  • Régime de base
    1185 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    19.00 / 9.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Catalogue du fabricant
  • Courant maximal admissible
    9.5 A, 19 A
  • Modèle
    DU12
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service corrosif
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6309-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 CH, 1185 TR/MIN, C7P3B, 230/460 V, 254T
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Construction entièrement en fonte (cadre en acier et couvercle de ventilateur sur le cadre 140 )
  • Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
  • Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
  • Équilibre de précision (< 0.08 po/s vibration)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Paliers rajustables (cadre 180 et plus), dispositions de levage (cadre 180 et plus)
  • Roulements à double blindage (140–360), ouverts sur (400–440)
  • Boîte de conduit surdimensionnée : Taille unique supérieure à la taille standard NEMA
  • Capuchons de roulement intérieurs en fonte (cadre 180 et plus)
  • Montage sur le terrain convertible en F2 (cadre 180 et plus)
  • Drains de condensation avec bouchons en plastique
  • Applications : Pour les pâtes et papiers, les usines et les produits chimiques et tout autre environnement à usage intensif que l’on retrouve dans les industries de traitement