Motion
6410C3

NTN
6410C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01485963
N° MFR6410C3
Prix371.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6410C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01485963
N° MFR6410C3
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
Prix371.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    4.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6410C3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 50 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 130 mm et d’une largeur de 31 mm pour les applications radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6410C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359584240
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11120 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    64
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359584240

Aperçu

Description du fabricant
6410C3 BILLE BRG