Motion
1133WBM3B10-AA OMNIBOX

GROVE GEAR
1133WBM3B10-AA OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 1133WBM3A10-AA - réduction unique, 10:1 rapport, distance centrale 1.33 po, accouplement face en C, taille d’entrée 0.5000 po, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01485996
N° MFR1133WBM3B10-AA OMNIBOX
Prix1,397.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1133WBM3B10-AA OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 1133WBM3A10-AA - réduction unique, 10:1 rapport, distance centrale 1.33 po, accouplement face en C, taille d’entrée 0.5000 po, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01485996
N° MFR1133WBM3B10-AA OMNIBOX
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
Prix1,397.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Dimensions du boîtier
    3.8 x 2.82 x 4.66 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    4.66 po
  • Longueur du boîtier
    3.80 po
  • Largeur du boîtier
    2.82 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1133
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 175.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    318 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    55.08 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    0.762 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    419 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1133W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934152580

Aperçu

Description du fabricant
1133WBM3A10-AA OMNIBOX