Motion
1133WBM3B7.5-AA OMNIBOX

GROVE GEAR
1133WBM3B7.5-AA OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01486008
N° MFR1133WBM3B7.5-AA OMNIBOX
Prix1,215.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1133WBM3B7.5-AA OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01486008
N° MFR1133WBM3B7.5-AA OMNIBOX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,215.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Dimensions du boîtier
    3.8 x 2.82 x 4.66 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    4.66 po
  • Longueur du boîtier
    3.80 po
  • Largeur du boîtier
    2.82 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1133
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 233.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    288 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.6600 po;118.36 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    7.9800 po;202.69 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    6.0900 po;154.69 mm
  • Poids
    55.08 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4704341
  • Puissance d’entrée maximale
    0.906 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    419 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1133W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934152702

Aperçu

Description du fabricant
1133WBM3A7.5-AA OMNIBOX