Motion
1154WB3B60

FALK
1154WB3B60

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 1154WB3A60 - réduction simple, 60:1 rapport, distance centrale 1.54 po, arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI01486110
N° MFR1154WB3B60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1154WB3B60

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 1154WB3A60 - réduction simple, 60:1 rapport, distance centrale 1.54 po, arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI01486110
N° MFR1154WB3B60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Dimensions du boîtier
    4.88 x 3.44 x 5.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.38 po
  • Longueur du boîtier
    4.88 po
  • Largeur du boîtier
    3.44 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1154
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    505 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    0.294 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    517 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1154W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934763151

Aperçu

Description du fabricant
1154WB3A60 OMNIBOX

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon