Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier5.8 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.38 po
- Longueur du boîtier5.80 po
- Largeur du boîtier3.81 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1206
- Débit maximal tr/minEntrée 29.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1015 po-lb à 100 tr/min
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio60:1
- Hauteur des dimensions d’expédition6.3800 po
- Longueur des dimensions d’expédition9.3600 po
- Largeur des dimensions d’expédition9.1400 po
- Poids87.48 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant4704611
- Puissance d’entrée maximale0.511 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue494 lb
- RéductionCélibataire
- Série1206W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934155406