Motion
1206WB3B60 OMNIBOX

GROVE GEAR
1206WB3B60 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 1.0000 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486287
N° MFR1206WB3B60 OMNIBOX
Prix1,556.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WB3B60 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 1.0000 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486287
N° MFR1206WB3B60 OMNIBOX
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
Prix1,556.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Dimensions du boîtier
    5.8 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.38 po
  • Longueur du boîtier
    5.80 po
  • Largeur du boîtier
    3.81 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1206
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1015 po-lb à 100 tr/min
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    60:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    6.3800 po;162.10 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    9.3600 po;237.70 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.1400 po;232.20 mm
  • Poids
    87.48 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4704621
  • Puissance d’entrée maximale
    0.511 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    494 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1206W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934155505

Aperçu

Description du fabricant
1206WB3A60 OMNIBOX