Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.3800 po
- Dimensions du boîtier6.12 x 4.06 x 6.94 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.94 po
- Longueur du boîtier6.12 po
- Largeur du boîtier4.06 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1238
- Débit maximal tr/minEntrée 117.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1749 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio15:1
- Hauteur des dimensions d’expédition6.9400 po;176.30 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.2800 po;261.10 mm
- Largeur des dimensions d’expédition8.5700 po;217.70 mm
- Poids149.04 lb
Details
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant4704684
- Puissance d’entrée maximale2.303 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1107 lb
- RéductionCélibataire
- Série1238W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934156137
Aperçu
Description du fabricant
1238WBM3A15-AA OMNIBOX