Motion
1238WBM3B60-AA OMNIBOX

GROVE GEAR
1238WBM3B60-AA OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01486367
N° MFR1238WBM3B60-AA OMNIBOX
Prix2,209.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1238WBM3B60-AA OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01486367
N° MFR1238WBM3B60-AA OMNIBOX
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
Prix2,209.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Dimensions du boîtier
    6.12 x 4.06 x 6.94 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.94 po
  • Longueur du boîtier
    6.12 po
  • Largeur du boîtier
    4.06 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1238
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1477 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    149.04 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    0.674 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1107 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1238W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934156304

Aperçu

Description du fabricant
1238WBM3A60-AA OMNIBOX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon