Motion
1238WB1B40 OMNIBOX

GROVE GEAR
1238WB1B40 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486376
N° MFR1238WB1B40 OMNIBOX
Prix2,133.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1238WB1B40 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486376
N° MFR1238WB1B40 OMNIBOX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,133.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Dimensions du boîtier
    6.12 x 4.06 x 6.94 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.94 po
  • Longueur du boîtier
    6.12 po
  • Largeur du boîtier
    4.06 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1238
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 44.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1756 po-lb à 100 tr/min
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    6.9600 po;176.78 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.2800 po;261.11 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.9900 po;253.75 mm
  • Poids
    123.12 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4704711
  • Puissance d’entrée maximale
    1.040 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1107 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1238W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934156397

Aperçu

Description du fabricant
1238WB1A40 OMNIBOX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon