Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.0000 po
- Dimensions du boîtier8.12 x 5-1/4 x 8.88 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier8.88 po
- Longueur du boîtier8.12 po
- Largeur du boîtier5.25 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1300
- Débit maximal tr/minEntrée 233.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal3003 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio7.5:1
- Poids230.40 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeC-Face Quill
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934158018
- Puissance d’entrée maximale6.300 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1518 lb
- RéductionCélibataire
- Série1300W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934158018