Motion
LF5936-12IN

REXNORD INC
LF5936-12IN

Chaîne LF5936-12 Rexnord MatTop® série 5936
N° D’ARTICLE MI01487860
N° MFRLF5936-12IN
Prix107.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF5936-12IN

Chaîne LF5936-12 Rexnord MatTop® série 5936
N° D’ARTICLE MI01487860
N° MFRLF5936-12IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.17 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    1.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaîne MatTop® LF5936 12 po de large avec broches en polypropylène moulées dans un matériau havane à faible friction
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699348019

Aperçu

Description du fabricant
LF5936-12 LF5936-12
  • Chaîne MatTop® LF5936 12 po de large moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des broches en polypropylène